27型ワイド液晶ディスプレイ ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76861339 品番GH-LCW27C-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。白色LEDバックライトを搭載、最大35Wの低消費電力。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト80000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。アームの取付けが可能なVESA規格。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。

規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(DCR機能オン時:80000000:1) 解像度1920×1080 入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1 モニターサイズ27型ワイド パネル駆動方式HIS(IPSと同等性能) ブルーライトカット対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする