22型ワイド液晶ディスプレイ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76861348 品番GH-LCW22P-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

USB Type-Cケーブルで1本で映像入力と電源供給ができる、さらに2ポートのUSBハブ機能付き。ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。HDMI映像出力端子搭載。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト50000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。

モニターサイズ22型ワイド 色(本体)ブラック コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:50000000:1) 規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理ノングレア 解像度1920×1080 入力端子USB Type-C端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) アスペクト比16:9 入出力端子ステレオミニジャック(3.5mm)×1 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする