曜日別特売
- キリナシ除草1頭口S型(G1/4) 動力用 ヤマホ工業 76862093

キリナシ除草1頭口S型(G1/4) 動力用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76862093品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ドリフトが少なく、除草に最適です。

用途
除草
噴出量(L/min)0.1MPa:1.0ノズルN-KA-10RR散布幅(m)約0.60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76862093
2025-09-26
用途: 除草剤散布
農・林・水産業

人力噴霧器の除草剤散布ノズルが古くなったので交換のために購入。
フード付きノズルセットの交換部品があればそちらで良かったのだが、見つからなかったのでこちらを購入。
そのままでは取り付け出来ないので、噴霧プレートパーツを引き抜きして交換。
本来の性能に復活。
交換パーツだけ販売してもらえればなお良いと思う。

2025-09-30
用途: 除草散布機使用
医療・福祉・介護関連業

田植え機に散布機を積んで12頭で
大豆の除草剤散布に使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする