ヤマホ工業
ヤマホ工業の 防除機・噴霧器
ヤマホ工業の 手動式噴霧器パーツ
ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76862136
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)
0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62
ノズル
N-KAL-9SBR
散布幅(m)
約0.80
質量(g)
29
取付ねじ
G1/4
全長(cm)
6.7
RoHS指令(10物質対応)
対応