ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76862145 品番-
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。

噴出量(L/min)0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43 ノズルN-KA-055SBR 散布幅(m)約0.80 質量(g)29 取付ねじG1/4 全長(cm)6.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76862145
2024-04-17
用途:
除草剤散布
農事組合法人皆童丸 様 (農・林・水産業)

有名ブランドの商品です。安心して注文しました。
ホームセンターが遠方なので、ネット注文は助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする