※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHK3A-M5-06FL VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC 76862504 VHK3A-M5-06FL VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC 76862504

VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径M5×0.8、Φ6 注文コード76862504 品番VHK3A-M5-06FL
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は接続口径・バルブ型式・ねじの種類など383種類から選べます 他の種類を見る
接続口径M5×0.8、Φ6 ブラケットL型ブラケット 最高使用圧力(MPa)1.0 使用真空圧力(kPa)-100 使用流体空気 接続口径1M5×0.8 接続口径2Φ6 色(つまみ部)ブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76862197
2023-01-16
用途:
機械のエアー開閉

機械のエアー開閉に使用しています。ツマミが小さく作業性が悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする