※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの 大型プリンター用紙
耐水バナービニール(マット)2 LFM-WRBV2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76862574
品番
LFM-WRBV2/24/530
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
屋外用途に適した高耐水・高耐光なターポリンタイプのキヤノン純正耐水バナー用紙。
ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。
仕様
フチなし対応:左右、オートカット:可能
幅(mm)
約610
1巻長さ(m)
約15.3
サイズ(inch)
24
坪量(g/m
2
)
530
寸法(inch)
24
注意
※3インチ紙管用ロールホルダーを使用します。以下対象製品は、オプションの3インチ紙管用ロールホルダーが必要です。
(TAシリーズ/iPF500/iPF600/iPF700/iPF9000S/iPF5000/iPF8000/iPF9000/iPF9100/Wシリーズ)
※対象製品以外の製品は、プリンタ本体に2インチ/インチ紙管兼用ロールホルダーが1本付属しています。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640