NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
90°スピンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
コレットΦ3.0mm(CH8-3.0)/スパナ(7×5.5)・(8×5)・(20×24):各 1 枚
注文コード
76862617
品番
1024 RA-100
参考基準価格(税別)
¥67,273
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
22.8
回転速度(min
-1
[r.p.m])
出力側2870/入力側7650(ARG-01+AM-300R使用時)
減速比
1/2.67
コレット
CHBグループ(Φ0.8〜3.175mm)
質量(g)
271
付属品
コレットΦ3.0mm(CH8-3.0)/スパナ(7×5.5)・(8×5)・(20×24):各 1 枚
用途
E2000と共用
RoHS指令(10物質対応)
対応