NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
90°スピンドル コレット別売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76862644
品番
7857 RAX-71E
参考基準価格(税別)
¥142,727
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
30
回転速度(min
-1
[r.p.m])
3200(出力側)/19000(入力側)
減速比
1/1.5
精度(μm)
2以内(スピンドル振れ)
コレット
CHKグループ(Φ0.5〜6.35mm)
質量(g)
580
付属品
コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個
用途
E3000と共用
RoHS指令(10物質対応)
対応