NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
90°スピンドル コレット別売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76862653
品番
7839 RAS-101
参考基準価格(税別)
¥76,364
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
22.8
回転速度(min
-1
[r.p.m])
出力側2870/入力側7650(ARG-01+AM-300R使用時)
減速比
1/2.67
コレット
CHKグループ(Φ0.5〜6.35mm)
質量(g)
325
付属品
コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚 ・(20×24):1 枚
用途
E2000と共用
RoHS指令(10物質対応)
対応