NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
アストロ90°アングル コレット別売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76862705
品番
7840 RAS-151E
参考基準価格(税別)
¥76,364
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
30
回転速度(min
-1
[r.p.m])
7200(出力側)/19000(入力側)
減速比
1/2.67
精度(μm)
2以内(スピンドル振れ)
コレット
CHKグループ(Φ0.5〜6.35mm)
質量(g)
413
付属品
コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚
用途
E3000と共用
RoHS指令(10物質対応)
対応