ハンドピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76862757 品番1122 PR-304
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。
無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。
軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。
ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。
無給油式エアーグラインダがクリーン切削を実現。
特殊防塵機構搭載:ナカニシ独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます。
チップエアー機構:切削粉塵を吹き飛ばし能率よく作業が進められます。
同時に切削熱を冷却し工具寿命を延ばします。
柔軟性の高いエアーホース:抜群の作業性。
フットコントローラ:どの方向からも踏める丸型フラットタイプです。

回転速度(min-1[r.p.m])320000 質量(g)71(ホース除く) 付属品ホース2m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする