NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
エアータービンスピンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76862784
品番
7355 PL600-M2040
参考基準価格(税別)
¥320,909
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
20
最高回転速度(min
-1
)
65000
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
空気圧力(MPa)
0.4
コレット径(Φmm)
最大6.35
空気消費量(NL/min)
175
付属品
コレットナット(K-265)×1/スパナ(12×14)×2/給気ホース(K-254/2m)/フィルタジョイント(FJ-01)×1/消音器×1/回り止め1セット