NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
エアータービンスピンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76862818
品番
8297 HTS1501S-BT40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥348,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
空気消費量(NL/min)
90
付属品
コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)/コレットナット(CHN-AA)/スパナ(8×5)・(9×11):各1枚/フィルタジョイント(FJ-01)/給気ホース(K-247):Φ6mm×4m
最大出力(W)
25
回転速度(min
-1
[r.p.m])
150000(0.5MPa)
質量(g)
1700