エアータービンスピンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76862827 品番8283 HTS1501S-HSKE32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥392,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 空気消費量(NL/min)90 付属品コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)/コレットナット(CHN-AA)/スパナ(8×5)・(9×11):各1枚/フィルタジョイント(FJ-01)/給気ホース(K-247):Φ6mm×4m 最大出力(W)25 回転速度(min-1[r.p.m])150000(0.5MPa) 質量(g)790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする