エアータービンスピンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76862897 品番7356 PL600-H3440
参考基準価格(税別)¥320,909 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
外径(Φmm)19.05 最高回転速度(min-1)65000 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 空気圧力(MPa)0.4 コレット径(Φmm)最大6.35 空気消費量(NL/min)175 付属品コレットナット(K-265)×1/スパナ(12×14)×2/給気ホース(K-254/2m)/フィルタジョイント(FJ-01)×1/消音器×1/回り止め1セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする