エアーモータスピンドル コレット別売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品コレットナット(K-265)※1/スパナ(12×14):2枚/ホース(K-204)・(Rタイプ):1本(2連)/ホース(K-215)・(RAタイプ):1本/ホース(K-256)・(RAタイプ):1本/フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)※2/フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)※2/消音器(K-208)※2 注文コード76863003 品番7841 MSS-2524R
参考基準価格(税別)¥156,364 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は付属品など12種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート 停止トルク(cN・m)22.5 質量(g)395 寸法L(mm)131.3 寸法M(mm)25 付属品コレットナット(K-265)※1/スパナ(12×14):2枚/ホース(K-204)・(Rタイプ):1本(2連)/ホース(K-215)・(RAタイプ):1本/ホース(K-256)・(RAタイプ):1本/フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)※2/フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)※2/消音器(K-208)※2 回転速度(min-1[r.p.m])24000(0.5MPa) 外径(Φmm)25 コレットCHKグループ(Φ0.5〜6.35mm) 精度(μm)2以内(スピンドル振れ) 最大出力(W)130 空気消費量(NL/min)205 ホース長さ(m)給気2/排気1 ホース外径(Φmm)給気6.7/排気7.5
注意
※コレットナットは本体に付属しております。
※消音器・フィルタジョイントはホースに付属しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする