形状ストレート
停止トルク(cN・m)202
質量(g)405
寸法L(mm)164.4
寸法M(mm)62
付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2枚/ホース(K-204)・(Rタイプ):1本(2連)/ホース(K-215)・(RAタイプ):1本/ホース(K-216)・(RAタイプ):1本/フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)/フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)/消音器(K-208)
回転速度(min-1[r.p.m])2000(0.5MPa)
外径(Φmm)23
コレットCHKグループ(Φ0.5〜6.35mm)
精度(μm)2以内(スピンドル振れ)
最大出力(W)108
空気消費量(NL/min)190
ホース長さ(m)給気2/排気1
ホース外径(Φmm)給気6.7/排気7.5