エアーモータスピンドル コレット別売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚/ホース(K-221)・(R タイプ):1 本(2連)/ホース(K-215)・(RA タイプ):1 本/ホース(K-216)・(RA タイプ):1 本/フィルタジョイント(FJ-01)/消音器(K-209)・(R タイプ)/消音器(K-208)・(RA タイプ) 注文コード76863073 品番7830 MSS-2002R
参考基準価格(税別)¥162,727 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は付属品など12種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート 停止トルク(cN・m)141 質量(g)241 寸法L(mm)141 寸法M(mm)53 付属品コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚/ホース(K-221)・(R タイプ):1 本(2連)/ホース(K-215)・(RA タイプ):1 本/ホース(K-216)・(RA タイプ):1 本/フィルタジョイント(FJ-01)/消音器(K-209)・(R タイプ)/消音器(K-208)・(RA タイプ) 回転速度(min-1[r.p.m])2000(0.5MPa) 外径(Φmm)20 コレットCHAグループ(Φ0.5〜4.0mm) 精度(μm)2以内(スピンドル振れ) 最大出力(W)72 空気消費量(NL/min)155 ホース長さ(m)給気2/排気1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気3.7×5.7/排気5.0×6.5 減速比1/16
注意
※コレットナットは本体に付属しております。
※消音器・フィルタジョイントはホースに付属しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする