曜日別特売
7851 MSS-2030R エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ) 76863089

7851 MSS-2030R エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ) 76863089
7851 MSS-2030R エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ) 76863089

エアーモータスピンドル コレット別売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個付属品コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚/ホース(K-221)・(R タイプ):1 本(2連)/ホース(K-215)・(RA タイプ):1 本/ホース(K-216)・(RA タイプ):1 本/フィルタジョイント(FJ-01)/消音器(K-209)・(R タイプ)/消音器(K-208)・(RA タイプ)注文コード76863089品番7851 MSS-2030R
参考基準価格(税別)¥152,727販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
形状ストレート停止トルク(cN・m)9.2質量(g)190寸法L(mm)110.9寸法M(mm)23付属品コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚/ホース(K-221)・(R タイプ):1 本(2連)/ホース(K-215)・(RA タイプ):1 本/ホース(K-216)・(RA タイプ):1 本/フィルタジョイント(FJ-01)/消音器(K-209)・(R タイプ)/消音器(K-208)・(RA タイプ)回転速度(min-1[r.p.m])30000(0.5MPa)外径(Φmm)20コレットCHAグループ(Φ0.5~4.0mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)最大出力(W)72空気消費量(NL/min)155ホース長さ(m)給気2/排気1適合ホース内径×外径(Φmm)給気3.7×5.7/排気5.0×6.5
注意
※コレットナットは本体に付属しております。
※消音器・フィルタジョイントはホースに付属しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする