超音波カッター ソニックカッターZERO コントローラ 100V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76863125 品番7786 NE337 230V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

発振周波数38-40kHz、瞬間最大出力30Wの余裕のカッティングパワーです。
デジタル表示機能で目視しやすい出力レベル・振幅表示。
視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。
発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。

電源(V)230 コード長さ(m)2 最大出力(W)30(瞬間) 発振周波数(kHz)30〜48 入力電源(V)AC100〜240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84 質量(kg)1.4 付属品ヒューズ(T1.6AH 250V)×2/電源コード(2m) 仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_2/
2023-03-17

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする