エアーラインキット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76863168 品番4502 AL-M1202
参考基準価格(税別)¥46,364 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高速回転のエアーモータを長時間スムーズに回転させるため、安定したオイルミストエアーが必要です。
AL-M1202 は、エアーの圧力を調整し、オイルを自動的に、モータ側に供給するシステムです。
しかし、湿気の多い時期や場所によって、別のフィルタ又はエアードライヤがないと故障や不具合の原因になることがありますので、エアーラインキットの 1 次側に近い場所に容量の大きいフィルタやエアードライヤの設置をお薦めします。

付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-211):1 本 ろ過度(μm)0.3 用途HTS,プラネット共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする