外径(Φmm)40
最高回転速度(min-1)100000
最大出力(W)88
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
空気圧力(MPa)0.55(軸受)/0.55(タービン)
空気消費量(NL/min)50(軸受)/135(タービン)
質量(g)820
セット内容コレット:Φ3.0(CHA-3.0AA)/ コレットナット(CHN-3A)/ 回転速度検知センサ用ケーブル:1本 (本体に付属)/ スパナ(10×10):1枚/棒レンチ(K-277):1本 / 六角レンチ(2mm):1本 / 保護カバー:1個 / 蓋:1個 / テストバー(Φ3×40L):1本