エアー軸受タービンスピンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 空気圧力(MPa)0.5(軸受)/0.5(タービン) 注文コード76863256 品番1857 ABT-1600
参考基準価格(税別)¥488,182 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は空気圧力など2種類から選べます 他の種類を見る

微小径工具による高精度な加工が可能な、エアー軸受タービンスピンドルがお求めになりやすい価格で登場。
精密加工仕上げされた軸と軸受により、芯ブレ、振動を抑え、高い回転精度を実現しました。
軸を浮かした無接触の状態で回転させる機構のため、スピンドルの長寿命化に貢献します。

最高回転速度(min-1)160000 最大出力(W)63 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 空気圧力(MPa)0.5(軸受)/0.5(タービン) 空気消費量(NL/min)35(軸受)/150(タービン) 質量(g)570 セット内容コレット:Φ4.0mm(CHA-4.0AA)/ コレットナット(CHN-3A)/ スパナ(10×10):1枚 / 棒レンチ(K-277):1本/タービン用エアーホース(Φ6×1.5m):1本 / エアーベアリング用エアーホース(Φ4×1.5m):1本 / センサ用ケーブル:1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする