NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 電動工具 本体
NSK(ナカニシ)の 研磨(電動)
NSK(ナカニシ)の 研磨装置
超音波研磨機 シーナスZERO コントローラ 100V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76863265
品番
7777
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力45W、研磨加工に余裕の強力パワーです。
デジタル表示機能、目視しやすい出力レベル・振幅表示。
視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。
発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
電源(V)
100
コード長さ(m)
2
消費電力(W)
27
発振周波数(kHz)
19〜29
最大出力(W)
45(UINCLAMPモード)/20(CLAMP)
入力電源(V)
100〜240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
161×256×84
質量(kg)
1.5
付属品
スペアヒューズ(AC100V : T1.6AH 250V)×2、電源コード2m
仕様
周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式
RoHS指令(10物質対応)
対応