画像準備中

エスパート500 コントローラユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76863317 品番9087 NE96
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

モータ及びコントローラから発生するトラブルや故障を検出しディスプレイを7 種のエラーコードに切り替え表示します。(E0 〜 E6)
エラーコードに応じた適切な処置ができる安心の機能です。
過負荷、断線、モータロック、コントローラ過熱その他に対応。

電源(V)AC100(50/60Hz) 長さ(mm)172 幅(mm)94 高さ(mm)230 質量(g)2600 付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする