外径(Φmm)65
最高回転速度(min-1)120000
コレットCHKグループ
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
最大出力(W)192
質量(kg)2.3
固定方法フランジマウント方式、M5ボルト(4ヵ所、90°等配、PCD75)
軸受種類空気静圧軸受
空気圧力(MPa)0.6(軸受適正)/0.24〜0.55(タービン適正)
空気消費量(NL/min)80(軸受)/300(タービン)
付属品コレットチャックΦ4.0mm(CHK-4.0AA)/チャックナット(K-265A)/Φ6ホース(透明 2m):1本/Φ6ホース(青色 2m):1本/Φ6プラグ: 6個/段付テストバー(Φ2.0mm ×Φ4.0mm × 34L): 1本/スパナ(12×14): 1枚/トルクレンチ(14mm):1本
軸受基本負荷(N)ラジカル方向25以下、スラスト方向70以下(軸受給気圧力0.6MPaの場合)
砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合)
ホース径(Φmm)軸受給気6(2か所)/ブレーキ給気6(2か所)/タービン給気6(2か所)
仕様回転速度検知用識別表示マーク付