NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
ロータスエアーモータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76863536
品番
1003 IM-300
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
先端からクリーンなエアーを吹き出し、切削粉塵を排除できます。
その冷却効果により切削熱を緩和し工具寿命の延長も可能です。
回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000〜30000
空気圧力(MPa)
0.3〜0.45(適性)
空気消費量(NL/min)
75
出力(W)
46
最大トルク(cN・m)
6.6(0.4MPa時)
質量(g)
約130(ホース除く)
付属品
ホース(K-207):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚