画像準備中

エアーモータスピンドル コレット別売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76863615 品番7867 PMS-3020A
参考基準価格(税別)¥207,273 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

エアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS420)で研磨仕上げしており、専用機への取り付けが容易です。
消音器付き排気ホースにより静かな排気音です。
チャックの種類が豊富です。

回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa時) 精度(μm)1以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3〜0.5(エア) 空気消費量(NL/min)220 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)410 付属品チャックナット(CHN-A)、スパナ(8×5)、スパナ(9×11)、エアホース(消音器付)、取扱説明書 用途エアジョイントストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする