画像準備中

エアーモータスピンドル コレット別売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76863624 品番7870 PMR-3005K
参考基準価格(税別)¥261,818 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。

最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)1以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3〜0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 最大出力(W)130 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)565 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0〜40℃/MAX75%(結露不可)/800〜1060hPa 保管環境-10〜50℃/MAX10〜85%/500〜1060hPa 付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 減速比1/4 用途エアジョイントストレート
注意
※コレットナットは本体に付属しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする