曜日別特売

エアーモータスピンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76863633品番1763 PMA-3013S
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。

最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時)精度(μm)3以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)215ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)520騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/1.5
注意
※コレットは本体に付属しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする