NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
スピンドル コレット別売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76863773
品番
7853 NR-2551
参考基準価格(税別)
¥72,727
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
25
回転速度(min
-1
[r.p.m])
50000
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
コレット
CHKグループ(Φ0.5〜6.35mm)
質量(g)
253
付属品
コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚
RoHS指令(10物質対応)
対応