NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
スピンドル コレット別売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(20×24):1 枚
注文コード
76863789
品番
7861 NR-303
参考基準価格(税別)
¥41,818
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
22.8
回転速度(min
-1
[r.p.m])
30000(AM-310R使用時)
精度(μm)
2以内(スピンドル振れ)
コレット
CHKグループ(Φ0.5〜6.35mm)
質量(g)
215
付属品
コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(20×24):1 枚
用途
E2000共用
RoHS指令(10物質対応)
対応