NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
スピンドル コレット別売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76863807
品番
7876 NR-3080S
参考基準価格(税別)
¥134,545
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
外径(Φmm)
30
許容回転速度(min
-1
)
80000(モーター回転速度)
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
コレット
CHAグループ(Φ0.5〜4.0)
付属品
コレットナット(CHN-A)/ スパナ(22×27): 1 枚・(8×5): 1 枚・ (9×11): 1 枚
質量(g)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応