スピンドル コレット別売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76864044 品番7847 NR-403E
参考基準価格(税別)¥67,273 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。
NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。

最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ) 精度(μm)1以内(スピンドル) 質量(g)440 騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置) 使用環境0〜40℃/MAX75%(結露不可)/800〜1060hPa 保管環境-10〜50℃/MAX10〜85%/500〜1060hPa 付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 用途E3000シリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コレットナットは本体に付属しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする