NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
モータスピンドル コレット別売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
コレットナット(CHN-A) / スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚
注文コード
76864218
品番
7885 HES810-ST32
参考基準価格(税別)
¥381,818
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力(W)
350
回転速度(min
-1
[r.p.m])
20000〜80000(推奨50000〜80000)
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
質量(kg)
2.3
付属品
コレットナット(CHN-A) / スパナ(8×5)・(9×11):各 1 枚
RoHS指令(10物質対応)
対応