NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
ブラシレスモータスピンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76864245
品番
1758 EMA-3020S
参考基準価格(税別)
¥218,182
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
外径(Φmm)
30
許容回転速度(min
-1
)
最大21300(出力側)/32000(入力側)
減速比
1/1.5
精度(μm)
3以内(スピンドル振れ)
コレット
CHSSグループ(Φ1.0〜3.175)
最大出力(W)
275
質量(g)
605
付属品
コレット:Φ3.0mm(CHSS-3.0)/ スパナ(7×5.1)・(8×6.1):各 1 枚
RoHS指令(10物質対応)
対応