NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
モータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76864419
品番
7359 EM-3030T-J-2M
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来製品と比較しトルク性能が大幅向上。
外径(Φmm)
30
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1000〜30000
最大出力(W)
350
質量(g)
415(モータコード含む)
コード長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応