NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
超精密高速スピンドル コレット別売
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
コレットナット(K-265) / スパナ(12×14) : 2 枚
注文コード
76864446
品番
7889 HES510-NT50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥282,000
この商品は
付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力(W)
340
回転速度(min
-1
[r.p.m])
5000〜50000
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
質量(kg)
5.4
付属品
コレットナット(K-265) / スパナ(12×14) : 2 枚
RoHS指令(10物質対応)
対応