NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
超精密高速スピンドル コレット別売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76864455
品番
7892 HES510-BT50
参考基準価格(税別)
¥309,091
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
最大出力(W)
340
回転速度(min
-1
[r.p.m])
5000〜50000
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
質量(kg)
5
付属品
コレットナット(K-265) / スパナ(12×14) : 2 枚
RoHS指令(10物質対応)
対応