NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
モータスピンドル コレット別売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76864665
品番
7863 EMSF-3060K
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
スピンドルの固定や取り外し、機械への取り付け加工が容易に出来ます。
ホルダの締めすぎによる故障が起こりません。
スピンドルを狭い間隔で取り付けることが可能です。
外径(Φmm)
30
許容回転速度(min
-1
)
60000
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
コレット
CHKグループ(Φ0.5〜6.35mm)
最大出力(W)
350
質量(g)
620
セット内容
コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚、エアーホース 0.3m : 1 本/締め付けボルト(M4 六角穴付きボルト) : 4 本
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※コレットは別売です。