曜日別特売
9214 NRR4040-QC スピンドル NSK(ナカニシ) 76864726

スピンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76864726品番9214 NRR4040-QC
参考基準価格(税別)¥185,455販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

レバー式チャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。
2種類のコレットホルダ、幅広いサイズのコレット(CH16、CHK)が選択可能です。

外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)最高回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)開閉角度(°)90(レバー)質量(g)1300適合モーターEM-4020 ・EM-4020A ・EM-4040 ・EM-4040A適合コレットホルダQC5-16 / QC5-16-R QC5-K / QC5-K-RRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする