セーフティリレーBOX

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76864805 品番8475 E4000-SRB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥74,545 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

E4000 コントローラに取り付けてモータスピンドルを非常停止させるための装置です。
非常停止信号が入力されるとリレーが作動し、モータ電力を確実に遮断します。
同時にブレーキをかけて緊急停止させます。
リレーの補助接点を利用することで、機械の安全システムが構築できます。

付属品中継コード(モータ動力線)/非常停止用コード コード長さ(mm)中継コード(モータ動力線)400/非常停止用コード400 質量(g)850 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする