NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
減速器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76864988
品番
1507 ARG-011E
参考基準価格(税別)
¥49,091
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
30
回転速度(min
-1
[r.p.m])
4750(出力側)/19000(入力側)
減速比
1/4
質量(g)
242
付属品
減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個
用途
E3000共用
RoHS指令(10物質対応)
対応