7770 BMS-4040RA-RGD-2M 電気モータスピンドル NSK(ナカニシ) 76865173

電気モータスピンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76865173品番7770 BMS-4040RA-RGD-2M
参考基準価格(税別)¥665,455販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
659,800

BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。

外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)最高回転速度(min-1)40000コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)最大出力(W)1200コード長さ(m)2(中間コネクタ付)曲げ半径(mm)70(コード)最大トルク(N・m)0.5質量(kg)1.9付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚空気圧力(MPa)0.35(冷却)空気消費量(NL/min)100(冷却)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする