モータスピンドル コレット別売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大トルク(N・m)0.5 注文コード76865189 品番7806 BMS-4040
参考基準価格(税別)¥460,909 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は最大トルクなど6種類から選べます 他の種類を見る
タイプストレートコード 外径(Φmm)40 最高回転速度(min-1)40000 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCH16グループ(Φ3.0〜10.0mm) 最大出力(W)1200 コード長さ(m)0.3(中間コネクタ付) 曲げ半径(mm)70(コード) 最大トルク(N・m)0.5 質量(kg)1.5 付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚 空気圧力(MPa)0.35(冷却) 空気消費量(NL/min)100(冷却) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする