NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
モータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大トルク(N・m)
0.5
注文コード
76865243
品番
8346 EM-4040
参考基準価格(税別)
¥369,091
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
最大トルク
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
40
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1000〜40000
最大出力(W)
1200
コード長さ(m)
0.3
曲げ半径(mm)
70(コード)
最大トルク(N・m)
0.5
質量(g)
1300
付属品
スパナ(36):1 枚
空気圧力(MPa)
0.35(冷却)
空気消費量(NL/min)
100(冷却)
コネクタ径(Φmm)
30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)
対応