NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
スピンドル コレット別売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76865277
品番
7902 NR-4040
参考基準価格(税別)
¥152,727
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
外径(Φmm)
40
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
コレット
CH16グループ(Φ3.0〜10.0mm)
許容回転速度(min
-1
)
40000(モーター回転速度)
適合モーター
EM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A
質量(g)
700
付属品
コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚・スパナ(36):1 枚
RoHS指令(10物質対応)
対応