Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ソレシア 壁かけ N 28型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76865469
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
エレガントなフレアスタイルで軽やかに演出。壁にかけて使用できます。カラーはアイボリーとブラウンの2色。
日本製だから使って安心。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
2.4
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×18×18
内寸(cm)
上部24.5×15.3(下部16.8×10.7)×深さ12.8
型
28型
RoHS指令(10物質対応)
対応