ハンギングボール プレーン 5号

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76865478 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

丸みのあるフォルムの吊鉢 5号サイズ。
陶器に比べて軽量で、割れにくいポット。
鉢花や観葉植物に高さを出すことができ、グリーンをより近くに感じられる。
吊り下げフック付き。
取り外し可能なプレート(受け皿)付き。

材質本体/ポリプロピレン フック/ポリエチレン 容量(L)土:1 グレー 直径×高さ(cm)15.7(下部6.5)×9.6 内寸(cm)直径13.7(下部直径6.5)×深さ8.3 長さ(cm)吊り下げフック:49.5 号数5号 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76865487
2022-12-18
用途:
屋外の観葉植物吊り下げ用
卸売・小売業

作りがしっかりとしていて、吊り下げ紐と鉢本体の接続部もしっかりとはまり、安心感のある商品です。
今後もリピートしたいです。

2023-02-19
用途:
植物のハンキング
卸売・小売業

フックの部分がもう少し細いほうが引っ掛けやすい。紐の部分は違うのにしました。

対象商品:
76865478
2022-11-04
用途:
観葉植物を吊り下げたい時
その他業種

使いやすく、軽量で価格も安心なので、オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする